Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 10 x 16 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten 10 x 16 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 10 x 16 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten 10 x 16 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     832B-124868
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2330
EAN/GTIN:
     4008705023306
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
Produktverwendung:
zum Markieren, Adressieren
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Anzahl der Etiketten je Packung:
2592
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Anzahl der Etiketten je Blatt:
81
Höhe des Blattes:
170
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Breite:
10
Höhe:
16
Breite des Blattes:
111
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 3,67*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,32*
€ 3,72*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,73*
1 Tag
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,39*
€ 3,85*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
1 Stück enthält 2.592 Etiketten (ab € 0,00088* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.