Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postmappe mit Zipper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 20000
HERMA 20000
HERMA 20000 Detail 1
HERMA 20000 Detail 2
HERMA 20000 Detail 3
HERMA 20000 Detail 4
HERMA 20000 Detail 5
HERMA 20000 Detail 6
HERMA 20000 Detail 7
HERMA 20000 Detail 8
HERMA 20000 Detail 9
Artikel-Nr.:
     C5356-20000
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20000
EAN/GTIN:
     4008705200004
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kleinkrambeutel
hochwertige HERMA-Postmappe mit praktischem Zippverschluss, zum Verstauen, Aufbewahren, Versenden, Verpacken, Weiterreichen und Sammeln von Schriftstücken, Bildern, Zeichnungen und Arbeitsblättern, besonders geeignet für Kindergarten, Schule, Haushalt und Büro, im beliebten gelben HERMA Postmappen-Design, umweltfreundlich, langlebig und robust, Format DIN A4+ (35 x 24 cm), praktische Klarsicht-Einstecktasche auf der Rückseite, abwaschbares und robustes PP-Material, 100% recyclebar
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe:
240
Artikelbezeichnung:
Postmappe mit Zipper
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Zippverschluss
Stärke:
0.25
Produkt-Typbezeichnung:
Postmappe
Farbe:
gelb
Werkstoff:
PP
Breite:
350
min. Dicke:
0.25
Verwendung für Papierformat:
A4
Produkttypbezeichnung:
Postmappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.