Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierung 10 Heftschoner A4 gedeckt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierung 10 Heftschoner A4 gedeckt
Sortierung 10 Heftschoner A4 gedeckt
Sortierung 10 Heftschoner A4 gedeckt
Sortierung 10 Heftschoner A4 gedeckt
Artikel-Nr.:
     C5356-19997
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19997
EAN/GTIN:
     4008705199971
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Die bewährten Marken-Heftumschläge von HERMA in den Formaten DIN A4, DIN A5 oder DIN A6 werden aus strapazierfähiger, abwischbarer Polypropylen-Folie produziert und sind ideal für die Verwendung an Grundschule, Schule und Universität. Die Hefthüllen aus Plastik sind in vielen satten Farben und Formaten erhältlich. Das kräftige Material schützt Schulhefte und Arbeitsunterlagen vor Schmutz und Feuchtigkeit. HERMA Marken-Heftschoner sind seit Jahrzehnten bekannt und bewährt.
Weitere Informationen:
Höhe:
30.6
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Herstellerproduktbezeichnung:
Heftschoner A4
Werkstoff:
PP
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10
Breite:
21.2
Herstellerprodukttyp:
Heftschoner A4
Farbe:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Heftschoner A4
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner A4
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner A4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.