Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Karton A4 violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Heftschoner Karton A4 violett
HERMA Heftschoner Karton A4 violett
HERMA Heftschoner Karton A4 violett
HERMA Heftschoner Karton A4 violett
HERMA Heftschoner Karton A4 violett
HERMA Heftschoner Karton A4 violett
HERMA Heftschoner Karton A4 violett
HERMA Heftschoner Karton A4 violett
HERMA Heftschoner Karton A4 violett
Artikel-Nr.:
     C5356-19756
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19756
EAN/GTIN:
     4008705197564
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Heft-Umschlag
Hefteinband
Karton-Heftschoner, in vielen verschiedenen Farben, im Format A4 und A5, stabil, einzigartig und hochwertig, mit Beschriftungsfeld, für den optimalen Heftschutz, ideal für die Verwendung an Schulen und Universitäten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Alleinstellungsmerkmal:
aus stabilem Karton
Breite:
51.6
Artikelbezeichnung:
Karton-Heftschoner A4, violett
Beschreibung der Besonderheiten:
robust, stabil, glänzend
Höhe:
35.0
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Produkttypbezeichnung:
Heftschoner
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Farbe:
violett
Produkt-Typbezeichnung:
Heftschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.