Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment Sammelmappen A3 Karton Impressions 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     639-391654099
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19259
EAN/GTIN:
     4008705192590
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
hochwertige Ordnungsmappen von HERMA mit fünf kreativ-dynamischen Motiven und buntem Innendruck sorgen für Hingucker, für Kinder, Schüler, Studenten und Erwachsene geeignet, wirken dem lästigen Papier-Chaos entgegen, bewahren Unterlagen und Papiere vor Knicken und Rissen, 10 Sammelmappen mit fünf verschiedenen Designs enthalten, aus stabilem Karton, in DIN A3, bunt, modern und liebevoll designt, Gummieckspanner und Innenklappen geben Halt
Weitere Informationen:
Tiefe:
0
Produkttypbezeichnung:
Sortiment Sammelmappen A3 Karton
Verwendung für Produkt:
Ordnen
Höhe:
0
Ausführung des Inhalts (Warenpaket):
2x 19229, 2x 19231, 2x 19293, 2x 19294, 2x 19296
Artikelbezeichnung:
Sortiment Sammelmappen A3 Karton Impressions
Breite:
0
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
10
Ausführung der Sortimentszugabe:
2x 19229, 2x 19231, 2x 19293, 2x 19294, 2x 19296
Produkt-Typbezeichnung:
Sortiment Sammelmappen A3 Karton
Ausführung des Inhalts des Warenpakets:
2x 19229, 2x 19231, 2x 19293, 2x 19294, 2x 19296
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
31
pro Packung
€ 4,99*
ab € 16,2268*
€ 23,4468*
1 Tag
31
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,8038*
€ 26,4538*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,64*
€ 46,71*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 57,02*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,4468*
€ 27,90169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,5568*
€ 26,84259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,6868*
€ 25,80729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,9368*
€ 24,91479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,4968*
€ 24,39119
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,2268*
€ 19,30989
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,62268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.