Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Feentanz mit feinem Glitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Fairy dance glittery Aufkleber für Kinder
HERMA Fairy dance glittery Aufkleber für Kinder
HERMA Fairy dance glittery Aufkleber für Kinder
HERMA Fairy dance glittery Aufkleber für Kinder
HERMA Fairy dance glittery Aufkleber für Kinder
HERMA Fairy dance glittery Aufkleber für Kinder
HERMA Fairy dance glittery Aufkleber für Kinder
HERMA Fairy dance glittery Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     C5356-1891
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1891
EAN/GTIN:
     4008705018913
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchetiketten
Schuletiketten
praktische, glitzernde Schulaufkleber mit niedlichen Feenmotiven, 6 Etiketten zum selber Beschriften, optimal geeignet für Kindergarten, Schulanfang und Schule, aus beschreibbarem Papier, besonders gut geeignet zum Beschreiben von Schulheften und Büchern, selbstklebend, einfach beschriften, abtrennen und auf zu kennzeichnende Oberflächen kleben
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schuletiketten Feentanz mit feinem Glitter
Anzahl der Etiketten je Packung:
18
Breite:
7.6
Höhe:
3.5
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
6
Farbe:
bunt
Produkt-Typbezeichnung:
Schuletiketten
Produkttypbezeichnung:
Schuletiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.