Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-390653 Herst.-Nr.: 15624 EAN/GTIN: 4008705156240 |
| |
|
| | |
| neues Warenpaket inklusive Display und Motivstickern, 60 Packungen für verschiedene Zwecke, hochwertiges Produktdisplay zur idealen Warenpräsentation, optimal für Präsentationszwecke am Point of Sale, aus stabilem & umweltfreundlichem Karton, vielseitige HOME Botschaften Aufkleber, witzige und bunte Aufmachung, permanent haftend, einfach abtrennen und aufkleben, zum Dekorieren und Verschönern, wunderschöne weihnachtliche Motive, niedliche Designs Weitere Informationen: | | Tiefe: | 190 | Höhe: | 175 | Farbe: | bunt | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 60 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | 10 x 15587, 15625, 15626, 15627, 15628, 15629 | Breite: | 235 | Material des Displays: | Karton | Produkttypbezeichnung: | Display Sticker DECOR | Artikelbezeichnung: | Display Sticker DECOR Glitzernde Weihnachtszeit | Produkt-Typbezeichnung: | Display Sticker DECOR | Ausführung des Inhalts des Displays: | 10 x 15587, 15625, 15626, 15627, 15628, 15629 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 60 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,91* | € 1,21* | | | | | | | 2 Tage | | | 60 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,42* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 45,80* | € 62,45* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,44* | € 94,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|