Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Fensterbilder Weihnachten Kindermotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C5356-15548
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15548
EAN/GTIN:
     4008705155489
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fensterbilder
Schmucketiketten
Konturgestanzte Fensterbilder mit Wirkung nach innen und außen. Die Fensterbilder sind aus selbsthaftender Folie ohne Klebstoff, rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar.
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Breite des Blattes:
210.0
Produkttypbezeichnung:
Set Fensterbilder Weihnachten
Anzahl der Etiketten je Packung:
25
Farbe:
bunt
Werkstoff:
Folie
Artikelbezeichnung:
Set Fensterbilder Weihnachten Kindermotive
Beschreibung der Besonderheiten:
haften ohne Klebstoff und sind wieder ablösbar
Sonderform:
diverse Weihnachtsmotive | Sterne/Sternschnuppen
Anzahl der Motive:
22
Höhe des Blattes:
297.0
Produkt-Typbezeichnung:
Set Fensterbilder Weihnachten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.