Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Fensterbilder Weihnachten Sterne gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C5356-15545
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15545
EAN/GTIN:
     4008705155458
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fensterbilder
Schmucketiketten
Konturgestanzte Fensterbilder mit Wirkung nach innen und außen. Die Fensterbilder sind aus selbsthaftender Folie ohne Klebstoff, rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Set Fensterbilder Weihnachten
Anzahl der Motive:
3
Artikelbezeichnung:
Set Fensterbilder Weihnachten Sterne gold
Breite des Blattes:
210.0
Beschreibung der Besonderheiten:
haften ohne Klebstoff und sind wieder ablösbar
Anzahl der Etiketten je Packung:
44
Farbe:
gold
Anzahl der Blätter je Packung:
3
witterungsbeständig:
Nein
Sonderform:
Sterne/Sternschnuppen
Werkstoff:
Folie
Höhe des Blattes:
297.0
Produkttypbezeichnung:
Set Fensterbilder Weihnachten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 1,24334* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.