Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Sammelalbum für Kids, A5, "Der kleine Delfin" (16 Seiten, blanko)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Sammelalbum für Kids, A5, "Der kleine Delfin" (16 Seiten, blanko)
Sticker Sammelalbum für Kids, A5, "Der kleine Delfin" (16 Seiten, blanko)
Sticker Sammelalbum für Kids, A5, "Der kleine Delfin" (16 Seiten, blanko)
Sticker Sammelalbum für Kids, A5, "Der kleine Delfin" (16 Seiten, blanko)
Sticker Sammelalbum für Kids, A5, "Der kleine Delfin" (16 Seiten, blanko)
Artikel-Nr.:
     C5356-15419
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15419
EAN/GTIN:
     4008705154192
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Stickeralbum von HERMA Design Delfin, Praktisches kleines Din A5 Format, zum Aufbewahren, Sammeln und Tauschen von Stickern und Aufklebern, 16 Seiten, Innenteil aus unbedrucktem beschichtetem Spezialpapier, einfaches Einkleben und Wiederablösen
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Comic, Tiere
Höhe:
21.0
Material des Einbandes:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschichtete Seiten
Farbe:
bunt
Anzahl der Seiten:
16
Artikelbezeichnung:
Sticker Sammelalbum für Kids, A5, "Der kleine Delfin"
Breite:
14.8
Produkttypbezeichnung:
Stickeralbum
Produkt-Typbezeichnung:
Stickeralbum
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.