Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Face Art Sticker Hexe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Face Art Sticker Hexe
Face Art Sticker Hexe
Face Art Sticker Hexe
Face Art Sticker Hexe
Face Art Sticker Hexe
Artikel-Nr.:
     C5356-15317
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15317
EAN/GTIN:
     4008705153171
Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
Motivsticker für das Gesicht. Geeignet für verschiedene Anlässe wie z.B. Fasching, Geburtstage oder Halloween.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Farbe:
bunt
Höhe des Blattes:
91
Anzahl der Etiketten je Packung:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Face Art Decor
Werkstoff:
Folie
Breite des Blattes:
127
Artikelbezeichnung:
Face Art Sticker Hexe
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Motive:
1
Sonderform:
Hexe
Produkttypbezeichnung:
Face Art Hexe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 1,60* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.