Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Sticker MAGIC Glanz & Glittery


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Display Sticker MAGIC Glanz & Glittery
Display Sticker MAGIC Glanz & Glittery
Display Sticker MAGIC Glanz & Glittery
Display Sticker MAGIC Glanz & Glittery
Artikel-Nr.:
     C5356-15223
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15223
EAN/GTIN:
     4008705152235
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
Weihnachts-Etiketten
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen. Inhalt: je 10 x 3727, 3728, 3729, 3731, 3733, 3734. Präsentiert im Kartondisplay.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Höhe:
175
Artikelbezeichnung:
Display Sticker MAGIC Glanz & Glittery
Produkt-Typbezeichnung:
Display Sticker MAGIC Weihnachten
Ausführung des Inhalts des Displays:
60 Stück, je 10 x 3727, 3728, 3729, 3731, 3733, 3734
Breite:
235
Material des Displays:
Karton
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Tiefe:
190
Produkttypbezeichnung:
Display Sticker MAGIC Weihnachten
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
60 Stück, je 10 x 3727, 3728, 3729, 3731, 3733, 3734
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 0,9295* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Kartons
€ 1,16167*
€ 1,38239
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 1,14767*
€ 1,36573
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 1,14*
€ 1,36
pro Karton
ab 300 Kartons
€ 0,97667*
€ 1,16224
pro Karton
ab 600 Kartons
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 0,91*
€ 1,08
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.