Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM15080 Herst.-Nr.: 15080 EAN/GTIN: 4008705150804 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Schmucketiketten bunt bedruckt mit Weihnachtsmotiven. Zum Dekorieren von Geschenken, Karten und Briefen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Packung: | 24 | Artikelbezeichnung: | DECOR Weihnachten Santa Claus | Werkstoff: | Papier | Produkt-Typbezeichnung: | Schmucketiketten MAGIC | Farbe: | bunt | Anzahl der Blätter je Packung: | 3 | Produkttypbezeichnung: | DECOR Weihnachten Santa Claus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,12* | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,17* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,41* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,24334* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|