Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner BASIC 295x540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschoner BASIC 295x540 mm
Buchschoner BASIC 295x540 mm
Buchschoner BASIC 295x540 mm
Artikel-Nr.:
     C5356-14295
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14295
EAN/GTIN:
     4008705142953
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
PP Buchschoner Basic. Schützt Bücher schnell und einfach. Transparentes Material. Viele Formate. Mit Namensetikett.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
PP Buchschoner
Verwendung für Papiergrößen:
bis zu 295 x 540 mm
Zertifikat/Zulassung:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Lasche
Herstellerproduktbezeichnung:
Buchschoner BASIC 295x540 mm
Breite:
29.5
Höhe:
54
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück im Folienbeutel
Farbe:
farblos transparent
Werkstoff:
PP-Folie | PP
Zertifikate und Zulassungen:
nein
Artikelbezeichnung:
Buchschoner BASIC 295x540 mm
Produkt-Typbezeichnung:
PP Buchschoner
Produkttypbezeichnung:
PP Buchschoner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.