Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner BASIC 250x440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschoner BASIC 250x440 mm
Buchschoner BASIC 250x440 mm
Buchschoner BASIC 250x440 mm
Artikel-Nr.:
     C5356-14250
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14250
EAN/GTIN:
     4008705142502
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
PP Buchschoner Basic. Schützt Bücher schnell und einfach. Transparentes Material. Viele Formate. Mit Namensetikett.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
nein
Werkstoff:
PP-Folie
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Höhe:
44
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Lasche
Breite:
24 | 25
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück im Folienbeutel
Produkt-Typbezeichnung:
PP Buchschoner
Farbe:
farblos transparent
Artikelbezeichnung:
Buchschoner BASIC 250x440 mm
Zertifikat/Zulassung:
nein
Produkttypbezeichnung:
PP Buchschoner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.