Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner BASIC 240x440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchschoner BASIC 240x440 mm
Buchschoner BASIC 240x440 mm
Buchschoner BASIC 240x440 mm
Artikel-Nr.:
     C5356-14240
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14240
EAN/GTIN:
     4008705142403
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
PP Buchschoner Basic. Schützt Bücher schnell und einfach. Transparentes Material. Viele Formate. Mit Namensetikett.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PP Buchschoner
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Buchschoner BASIC 240x440 mm
Höhe:
44
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 Stück im Folienbeutel
Werkstoff:
PP-Folie
Zertifikate und Zulassungen:
nein
Breite:
24
Farbe:
farblos transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Lasche
Produkttypbezeichnung:
PP Buchschoner
Zertifikat/Zulassung:
nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.