Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-1332 Herst.-Nr.: 1332 EAN/GTIN: 4008705013321 |
| |
|
| | |
| Ausweishüllen (Steckhüllen), aus transparenter Polypropylen-Folie. Dokumentenecht. Schützt dauerhaft und zuverlässig. Weitere Informationen: | | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | Stärke: | 0,14 | dokumentenecht: | Ja | Werkstoff: | Polypropylenfolie | Produkt-Typbezeichnung: | Reisespaß | Farbe: | CAA115, matt | Höhe des Innenteils: | 155 | Artikelbezeichnung: | Ausweishüllen 110x155 mm für Format DIN A6, Sparbücher | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | oben offen | Breite des Innenteils: | 110 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | geprägt, matt | Produktverwendung: | Format DIN A6 z.B. Sparbücher | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | geprägt, matt | min. Dicke: | 0,14 | Produkttypbezeichnung: | Reisespaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,89* | € 5,04* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,89* | € 5,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,11* | € 6,38* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 4,37* | € 13,35* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 5,18* | € 24,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,289* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|