Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebiene, Bienenoptik, ablösbar, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebebiene, Bienenoptik, ablösbar, 15 m
Klebebiene, Bienenoptik, ablösbar, 15 m
Klebebiene, Bienenoptik, ablösbar, 15 m
Klebebiene, Bienenoptik, ablösbar, 15 m
Klebebiene, Bienenoptik, ablösbar, 15 m
Klebebiene, Bienenoptik, ablösbar, 15 m
Klebebiene, Bienenoptik, ablösbar, 15 m
Artikel-Nr.:
     C5356-1104
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1104
EAN/GTIN:
     4008705011044
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
herma kleberoller
kleberoller
HERMA Klebebiene, ablösbar im süßen Bienen-Design, inklusive 15 Meter Klebestreifen, schnelles und einfaches Kleben, Verwendbar auf vielen Materialien, ideal zum Einkleben von Fotos, Ergonomisch geformt, mit Griffflächen für optimalen Halt, für Linkshänder geeignet, 9 mm breiter wieder ablösbarer Klebestreifen, lösemittel- und säurefrei, dabei fotoverträglich und archivierungsbeständig
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
farbig
ohne Lösungsmittel:
Ja
Artikelbezeichnung:
Klebebiene
Produktverwendung:
Foto, Papier, Karton
nachfüllbar:
Ja
empf. Nachfüllartikel:
Nachfüllrolle 1061
Breite des Bandes:
9
Produkt-Typbezeichnung:
Kleberoller
auswaschbar:
Ja
Länge des Bandes:
15
wieder ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Kleberoller
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.