Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Power-Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Artikel-Nr.:
     3310-HE-10913
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10913
EAN/GTIN:
     4008705109130
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Extrem stark haftende Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf kritischem Untergrund, z. B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Flächen. Ideal zur sicheren Kennzeichnung von Produkten, Dokumenten und Inventar, für Sicherheits- und Warnhinweise, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett, im Innenbereich. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
25
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
21.2
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1625
Breite:
38.1
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Copy-, Inkjet
Produkt-Typbezeichnung:
A4-Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem stark haftend
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
A4-Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,56*
€ 9,69*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,57*
€ 9,70*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,60*
€ 9,74*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,60*
€ 9,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,13*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2624* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.