Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Power-Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Power-Etiketten A4, 105 x 148 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Artikel-Nr.:
     1682-129033101
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10909
EAN/GTIN:
     4008705109093
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Extrem stark haftende Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf kritischem Untergrund, z. B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Flächen. Ideal zur sicheren Kennzeichnung von Produkten, Dokumenten und Inventar, für Sicherheits- und Warnhinweise, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett, im Innenbereich. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Copy-, Inkjet
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Farbe:
weiß
Höhe:
148.0
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
Breite:
105.0
Anzahl der Blätter je Packung:
25
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4-Etiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 9,27*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,32*
€ 9,28*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,35*
€ 9,30*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,55*
€ 9,56*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,57*
€ 9,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2508* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.