Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witterungsbeständige Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, extrem stark haftend, imprägniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Witterungsbeständige Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, extrem stark haftend, imprägniert
Witterungsbeständige Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, extrem stark haftend, imprägniert
Artikel-Nr.:
     C5356-10795
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10795
EAN/GTIN:
     4008705107952
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten aus witterungsbeständigem Spezialpapier, selbstklebend. Aus imprägniertem, weißem Spezialpapier, extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich. Wasser-, Öl und Schmutz abweisend, alterungsbeständig, seewasserfest. Temperaturbeständig von -30 bis +80 °C. Trägermaterial aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösungsmittelfreier Haftkleber. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Höhe:
67,7
Anzahl der Etiketten je Packung:
160
Breite:
99,1
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Artikelbezeichnung:
Witterungsbeständige Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, extrem stark haftend, imprägniert
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy
Flächenmasse des Papiers:
185
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.