Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10784
HERMA 10784
HERMA 10784
Artikel-Nr.:
     C5356-10784
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10784
EAN/GTIN:
     4008705107846
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy
Werkstoff:
PP
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
80
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Anzahl der Blätter je Packung:
80
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,99075* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.