Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witterungsbeständige Etiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, imprägniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA 10775 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10775 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10775 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10775 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10775 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     1682-129065901
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10775
EAN/GTIN:
     4008705107754
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten aus witterungsbeständigem Spezialpapier, selbstklebend. Aus imprägniertem, weißem Spezialpapier, extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich. Wasser-, Öl und Schmutz abweisend, alterungsbeständig, seewasserfest. Temperaturbeständig von -30 bis +80 °C. Trägermaterial aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösungsmittelfreier Haftkleber. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
80
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 85,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 65,73*
€ 85,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 64,00*
€ 85,52*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 69,94*
€ 90,93*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 70,05*
€ 93,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,82263* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.