Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten aus Recyclingpapier A4, 105 x 148 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA 10734 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10734 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10734 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     1682-129065001
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10734
EAN/GTIN:
     4008705107341
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche. Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier ist zu 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
80
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja | Nein
Farbe:
naturweiß | weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
320
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,Copy,Ink
Breite:
105
Höhe:
148
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
19
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,31*
€ 21,56*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,79*
€ 21,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,45*
€ 21,57*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,27*
€ 23,43*
5 Tage
52
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,37*
€ 24,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,19138* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.