Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten aus Recyclingpapier A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA 10728 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10728 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 10728 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     1682-129065201
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10728
EAN/GTIN:
     4008705107280
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche. Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier ist zu 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
80
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Ink
Breite:
70
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1920
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten A4
Höhe:
36
Produkttypbezeichnung:
Etiketten A4
Artikelbezeichnung:
Etiketten aus Recyclingpapier A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,39*
€ 21,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,38*
€ 21,05*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,81*
€ 21,05*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,03*
€ 22,51*
9 Tage
14
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,49*
€ 23,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,19238* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.