Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten aus Recyclingpapier A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10704 Druckeretikett
HERMA 10704 Druckeretikett
HERMA 10704 Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C5356-10704
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10704
EAN/GTIN:
     4008705107044
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoher Weißegrad (ISO 97/CIE 133), ohne Chlorbleiche. Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier ist zu 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Verpackung aus Recyclingkarton. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
240
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Farbe:
naturweiß | weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Ink
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.