Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, weiß, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablösbare Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, weiß, zur Handbeschriftung
Ablösbare Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, weiß, zur Handbeschriftung
Ablösbare Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, weiß, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     3310-HE-10610
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10610
EAN/GTIN:
     4008705106108
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend, rückstandsfrei abziehbar. Besonders einfaches und flexibles Beschriften, Adressieren und Kennzeichnen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen, als vollflächige Haftnotiz und für Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA ablösbare Etiketten auf A4-Bögen.
Weitere Informationen:
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Movables | Ablösbare Vielzwecketiketten 20 x 50 mm, weiß, zur Handbeschriftung
Anzahl der Etiketten je Blatt:
15
Farbe:
weiß
Höhe:
50
Höhe des Blattes:
156
Beschreibung der Besonderheiten:
Ablösbar
wieder ablösbar:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Anzahl der Etiketten je Packung:
480
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
Haftetiketten Vielzweck
Produktverwendung:
alle Schreibgeräte
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite des Blattes:
111
Breite:
20
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA Vielzweck-Etiketten für Handbeschriftung
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,31*
€ 3,70*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,32*
€ 3,72*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,33*
€ 3,79*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,41*
€ 3,85*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
1 Stück enthält 480 Etiketten (ab € 0,00482* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.