Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 57 mm, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 57 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 57 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 57 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 57 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 57 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 57 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 57 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 57 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 57 mm, weiß
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 57 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-HE-10316
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10316
EAN/GTIN:
     4008705103169
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produktverwendung:
Laser,Inkjet,Kopierer,Farblaser
Höhe:
57
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
100
wieder ablösbar:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Breite des Blattes:
210
Höhe des Blattes:
297
Breite:
99.1
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,89*
€ 24,26*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 17,93*
€ 24,28*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,93*
€ 24,33*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,89*
€ 25,42*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 26,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1789* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.