Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     752-163172
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10308
EAN/GTIN:
     4008705103084
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Produktverwendung:
Laser,Inkjet,Kopierer,Farblaser
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Breite des Blattes:
210
Höhe:
63.5
Breite:
96
Artikelbezeichnung:
Ablösbare Etiketten A4, 96 x 63,5 mm, weiß | HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
800
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe des Blattes:
297
Anzahl der Blätter je Packung:
100
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,86*
€ 22,61*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,96*
€ 22,71*
3 Tage
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,33*
€ 23,32*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,64*
€ 23,63*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 17,90*
€ 23,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1686* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.