Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-HE-10304
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10304
EAN/GTIN:
     4008705103046
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Laser,Inkjet,Kopierer,Farblaser
wieder ablösbar:
Ja
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtets Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
witterungsbeständig:
Nein
Höhe:
46.6
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe des Blattes:
297
Breite:
88.9
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
Breite des Blattes:
210
Artikelbezeichnung:
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß | HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Satz
€ 4,75*
ab € 17,91*
€ 24,19*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 17,87*
€ 24,23*
9 Tage
100
pro Satz
€ 5,87*
ab € 17,90*
€ 24,28*
8 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 18,88*
€ 25,37*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 25,98*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,19*
€ 28,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,75*
€ 28,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,04*
€ 27,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,47*
€ 26,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,41*
€ 25,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,91*
€ 21,31
pro Satz
1 Satz enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01493* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.