Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 60 x 60 mm, weiß, quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablösbare Etiketten A4, 60 x 60 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 60 x 60 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 60 x 60 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 60 x 60 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 60 x 60 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 60 x 60 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 60 x 60 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 60 x 60 mm, weiß, quadratisch
Ablösbare Etiketten A4, 60 x 60 mm, weiß, quadratisch
Artikel-Nr.:
     C5356-10109
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10109
EAN/GTIN:
     4008705101097
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Breite:
60
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4
Höhe:
60
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Anzahl der Etiketten je Packung:
300
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer und Multifunktionsgeräte
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Flächenmasse des Papiers:
152
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Herstellerprodukttyp:
A4 Etiketten
Höhe des Blattes:
297
Breite des Blattes:
210
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Höhe des Etiketts:
60,00
Art der Befestigung:
selbstklebend
Herstellerproduktbeschreibung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Breite des Etiketts:
60,00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2476* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.