Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Wurstfüller 7l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Wurstfüller 7l
Stalgast - Wurstfüller 7l
Stalgast - Wurstfüller 7l
Stalgast - Wurstfüller 7l
Stalgast - Wurstfüller 7l
Stalgast - Wurstfüller 7l
Marken-Logo
Stalgast - Wurstfüller 7l
Artikel-Nr.:
     C5310-VG1201070
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VG1201070
EAN/GTIN:
     4062125034120
Suchbegriffe:
Wurstfüll-Maschine
Wurstfüller
Wurstfüllmaschine
wurstfüller

Stalgast - Wurstfüller 7l

  • perfekt geeignet für alle Arten der Gastronomie
  • die Bedienung der Geräte ist dank der guten Konstruktion einfach, bequem und intuitiv
  • die Kurbel kann auf beiden Seiten montiert werden, um die Bedienung für Links- und Rechtshänder zu ermöglichen
  • alle demontierbaren Komponenten sind spülmaschinenfest
  • Kolben mit Lastentlüftung
  • zweifache Übersetzung für schnelles Arbeiten
  • inkl. vier Füllaufsätze: 16, 22, 32 und 38 mm
  • Zylinderbefüllung ohne Demontage möglich
  • für einfaches und gleichmäßiges Füllen
  • 320 x 330 x 830 mm (BxTxH)
  • Inhalt: 7 Liter
  • Gewicht: 11 kg
Weitere Informationen:
Inhalt in Liter:
7
Gewicht in kg:
12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 268,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,18*
€ 300,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.