Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Wurstfüller 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Wurstfüller 5l
Stalgast - Wurstfüller 5l
Stalgast - Wurstfüller 5l
Stalgast - Wurstfüller 5l
Stalgast - Wurstfüller 5l
Stalgast - Wurstfüller 5l
Marken-Logo
Stalgast - Wurstfüller 5l
Stalgast - Wurstfüller 5l
Artikel-Nr.:
     C5310-VG1201050
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VG1201050
EAN/GTIN:
     4062125034113
Suchbegriffe:
Wurstfüll-Maschine
Wurstfüller
Wurstfüllmaschine
wurstfüller

Stalgast - Wurstfüller 5l

  • perfekt geeignet für alle Arten der Gastronomie
  • die Bedienung der Geräte ist dank der guten Konstruktion einfach, bequem und intuitiv
  • die Kurbel kann auf beiden Seiten montiert werden, um die Bedienung für Links- und Rechtshänder zu ermöglichen
  • alle demontierbaren Komponenten sind spülmaschinenfest
  • Kolben mit Lastentlüftung
  • zweifache Übersetzung für schnelles Arbeiten
  • inkl. vier Füllaufsätze: 16, 22, 32 und 38 mm
  • Zylinderbefüllung ohne Demontage möglich
  • für einfaches und gleichmäßiges Füllen
  • 320 x 290 x 680 mm (BxTxH)
  • Inhalt: 5 Liter
  • Gewicht: 11 kg
Weitere Informationen:
Inhalt in Liter:
5
Gewicht in kg:
11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 253,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,38*
€ 301,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.