Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Menage 2-teilig, Salz/Pfeffer, Höhe 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Menage 2-teilig, Salz/Pfeffer, Höhe 115 mm
Stalgast - Menage 2-teilig, Salz/Pfeffer, Höhe 115 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-TT4101002
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     TT4101002
EAN/GTIN:
     4062125029119
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set

Stalgast - Menage 2-teilig, Salz/Pfeffer, Höhe 115 mm

  • Salzstreuer
  • Pfefferstreuer
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
85
Tiefe in mm - T:
60
Höhe in mm - H:
115
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
TT4101022
ab € 7,24*
Ähnlich
STALGAST
TT4102002
ab € 6,81*
Ähnlich
STALGAST
TT4104004
ab € 9,66*
Ähnlich
STALGAST
TT4012300
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.