Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Unterbau mit Grund- und Zwischenboden 1200 mm Serie 700 ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Unterbau mit Grund- und Zwischenboden 1200 mm Serie 700 ND
Stalgast - Unterbau mit Grund- und Zwischenboden 1200 mm Serie 700 ND
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL992331U
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL992331U
EAN/GTIN:
     4062125027498
Suchbegriffe:
Unterbau

Stalgast - Unterbau mit Grund- und Zwischenboden 1200 mm Serie 700 ND

  • dreiseitig geschlossen
  • 1200 x 565 x 600 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Serie:
700 ND
Ausführung Unterbau:
mit Grund- und Zwischenboden
Ausführung:
dreiseitig geschlossen
Breite in mm - B:
1200
Tiefe in mm - T:
565
Höhe in mm - H:
600
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,23*
€ 465,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,27*
€ 462,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,73*
€ 450,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.