Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Unterbau mit Grund- und Zwischenboden 400 mm Serie 700 ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Unterbau mit Grund- und Zwischenboden 400 mm Serie 700 ND
Stalgast - Unterbau mit Grund- und Zwischenboden 400 mm Serie 700 ND
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL992311U
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL992311U
EAN/GTIN:
     4062125027436
Suchbegriffe:
Unterbau

Stalgast - Unterbau mit Grund- und Zwischenboden 400 mm Serie 700 ND

  • dreiseitig geschlossen
  • 400 x 565 x 600 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Serie:
700 ND
Ausführung Unterbau:
mit Grund- und Zwischenboden
Ausführung:
dreiseitig geschlossen
Breite in mm - B:
400
Tiefe in mm - T:
565
Höhe in mm - H:
600
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.