Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Elektro-Fritteuse als Tischgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse, 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Elektro-Fritteuse als Tischgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse, 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)
Stalgast - Elektro-Fritteuse als Tischgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse, 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL34218T
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL34218T
EAN/GTIN:
     4062125027085
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse

Elektro-Fritteuse als Tischgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse, 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)

Vom gehobenen Restaurant bis hin zum mobilen Food- Truck, Stalgast- Fritteusen sind unerlässlich in jeder Küche. Denn von Pommes Frites, Kroketten, süße Krapfen bis hin zur filigranen Dekoration, es muss perfekt knusprig und gleichmäßig gebräunt sein. All dies ermöglichen wir Ihnen mit Hilfe unserer robusten Bauweise der enormen Leistung mit bis zu 18kW und einem unvergleichbaren Preis- Leistungsverhältnis. Egal ob Gas oder Elektro, Sie endscheiden je nach Bedarf und passen sich mit unseren variablen Unterbauten den Gegebenheiten an.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • Kontrollleuchten für Betrieb und Stromversorgung
  • automatische Abschaltung nach Entfernung der Heizelemente
  • Sicherheitsthermostat
  • klappbare Heizelemente für eine leichtere Reinigung
  • mit Ablasshahn
  • gegen Aufpreis: zwei kleine Fritteusenkörbe für Fritteusen
  • Doppel-Fritteuse
  • 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)
  • Inhalt: 2x10 Liter
  • Elektrische Leistung: 18 kW
  • Spannung: 400 Volt
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
250
Inhalt in Liter:
2 x 10
Elektrische Leistung in kW:
18
Spannung in Volt:
400
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse 10l, friteuse, stalgast friteuse, Elektro-Fritteuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.703,66*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.948,97*
€ 2.319,27
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.891,67*
€ 2.251,09
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.791,48*
€ 2.131,86
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.740,06*
€ 2.070,67
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.703,66*
€ 2.027,36
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.