Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Pizzaballenbehälter aus Polypropylen 600 x 400 x 70 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Pizzaballenbehälter aus Polypropylen 600 x 400 x 70 mm (BxTxH)
Stalgast - Pizzaballenbehälter aus Polypropylen 600 x 400 x 70 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PP4164600
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP4164600
EAN/GTIN:
     4062125031907
Suchbegriffe:
Pizzaballenbehälter

Stalgast - Pizzaballenbehälter aus Polypropylen 600 x 400 x 70 mm (BxTxH)

  • aus Polypropylen
  • 660 x 400 x 70 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Breite in mm - B:
600
Tiefe in mm - T:
400
Höhe in mm - H:
70
Gewicht in kg:
1.13
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.