Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Besteckkasten aus Polyethylen, GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Besteckkasten aus Polyethylen, GN 1/1
Stalgast - Besteckkasten aus Polyethylen, GN 1/1
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-LT9901001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT9901001
EAN/GTIN:
     4062125018571
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
GN-Besteckbehälter

Stalgast - Besteckkasten aus Polyethylen, GN 1/1

  • GN 1/1 Außenmaße
  • mit 4 Mulden
  • Material: PE (Polyethylen)
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,91
Farbe:
grau
Breite in mm - B:
530
Tiefe in mm - T:
325
Höhe in mm - H:
100
Material:
Polyethylen
Marke:
Stalgast
GN Größe:
1/1
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
MS0103180
ab € 7,62*
Ähnlich
STALGAST
MS0101130
ab € 6,36*
Ähnlich
STALGAST
MS0102200
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.