Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Tiefkühltisch mit 2 Türen, 943x700x850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Tiefkühltisch mit 2 Türen, 943x700x850 mm
Stalgast - Tiefkühltisch mit 2 Türen, 943x700x850 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KT3022257
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT3022257
EAN/GTIN:
     4062125033949
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie Vorbereitungstisch

Stalgast - Tiefkühltisch mit 2 Türen, 943x700x850 mm

Die Stalgast Kühl- und Tiefkühltische eignen sich hervorragend für den profesionellen Gebrauch. Das Gehäuse und der Innenraum sind aus hygienisch pflegeleichtem Edelstahl. Die gleichmäßige Kühlung bei Statischer Kühlung (geeignet für unverpackte Waren da keine Luftzirkulation) sowie Umluftkühlung (schnelles Kühlen der Waren, geeignet für verpackte Waren) garantieren Ihnen eine lange Haltbarkeit Ihrer Produkte. Die automatische Abtauung/ Enteisung sowie elektronische Seuerung mit Temperaturanzeige ermöglichen eine einfache Handhabung. Selbstschließende Türen verhindern unnötigen Temperaturverlust. Kühltische mit Spülbecken sorgen für einen sauberen Arbeitsplatz. Die verwendeten Kältemittel sind R290 sowie R600a.

  • statische Kühlung
  • pro Tür ein GN1/1 Einlegeböden 325x530 mm (BxT)
  • mit Staub
  • und Pollenfi lter
  • Isolierung: 60 mm
  • aus Edelstahl
  • elektronische Temperatureinstellung
  • automatische Abtauung
  • Kühlmittel R290
Weitere Informationen:
Elektrische Leistung in kW:
0,26
Spannung in Volt:
230
Energieklasse:
D
Klimaklasse:
4
Energieverbrauch in kWh/Jahr:
2537
Inhalt in Liter:
257
Nettoinhalt in Liter:
201
Gewicht in kg:
86
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.120,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,74*
€ 1.465,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,01*
€ 1.443,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,96*
€ 1.369,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,28*
€ 1.345,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,98*
€ 1.333,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.