Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Quetschflasche rot, 0,7 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Quetschflasche rot, 0,7 Liter
Stalgast - Quetschflasche rot, 0,7 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK080112
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK080112
EAN/GTIN:
     4062125014979
Suchbegriffe:
Ketchupflasche
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche

Stalgast - Quetschflasche rot, 0,7 Liter

  • nur für kalte Saucen geeignet
  • Farbe: rot
  • nicht spülmaschinenfest
  • Material: PE (Polyethylen)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,05
Farbe:
rot
Höhe in mm - H:
240
Durchmesser in mm:
70
Inhalt in L - Inh.:
0.7
Material:
Polyethylen
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK080122
ab € 1,17*
Ähnlich
STALGAST
KK080132
ab € 1,19*
Ähnlich
STALGAST
KK0802014
ab € 58,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.