Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Elektrischer Heizstrahler für Sonnenschirm, hängend, Ø 1000 mm, Höhe 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Elektrischer Heizstrahler für Sonnenschirm, hängend, Ø 1000 mm, Höhe 850 mm
Stalgast - Elektrischer Heizstrahler für Sonnenschirm, hängend, Ø 1000 mm, Höhe 850 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-CE0203001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     CE0203001
EAN/GTIN:
     4062125004536
Suchbegriffe:
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch
heizstrahler

Stalgast - Elektrischer Heizstrahler für Sonnenschirm, hängend, Ø 1000 mm, Höhe 850 mm

  • aus Edelstahl
  • hängend
  • passend für jede Sonnenschirmstange mit einem Durchmesser von 30 bis 65 mm
  • einzigartige Konstruktion bietet einen erhöhten Wärmebereich
  • Sonnenschirm kann trotz montiertem Heizstrahler geschlossen werden 3 Heizstufen
  • drei Heizstufen
  • ideal für den Außenbereich von Cafés und Restaurants, sowie für Eventzelte
  • Halogenlampe mit einer Betriebsdauer von etwa 5000 Stunden
  • Wirkungskreis: etwa 17 m²
  • Wasserfestigkeit nach IP44
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
3,6
Höhe in mm - H:
850
Durchmesser in mm:
1000
Spannung in Volt:
230
Elektrische Leistung in kW:
2
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Heizstrahler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
CE0202001
ab € 123,79*
Ähnlich
STALGAST
CE0201001
ab € 159,95*
Ähnlich
STALGAST
CE0302001
ab € 261,23*
Ähnlich
STALGAST
CE0301450
ab € 118,87*
Ähnlich
STALGAST
CE0404001
ab € 305,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.