Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gewürzstreuer grob, 0,4 Liter, Ø 70 mm, Höhe 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gewürzstreuer grob, 0,4 Liter, Ø 70 mm, Höhe 130 mm
Stalgast - Gewürzstreuer grob, 0,4 Liter, Ø 70 mm, Höhe 130 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-CB0305001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     CB0305001
EAN/GTIN:
     4062125004451
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Stalgast - Gewürzstreuer grob, 0,4 Liter, Ø 70 mm, Höhe 130 mm

  • aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
130
Durchmesser in mm:
70
Inhalt in L - Inh.:
0.4
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, Streuer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
CB0305003
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.