Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Saftdispenser, 8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Saftdispenser, 8 Liter
Stalgast - Saftdispenser, 8 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB1102080
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB1102080
EAN/GTIN:
     4062125000705
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Stalgast - Saftdispenser, 8 Liter

  • Gehäuse aus Edelstahl, poliert
  • Behälter aus Polycarbonat
  • Crasheisröhre für die Kühlung
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
265
Tiefe in mm - T:
350
Höhe in mm - H:
560
Inhalt in L - Inh.:
8
Spülmaschinengeeignet:
nein
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BB1201011
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.