Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, schwarz, 0,25 kW, Ø 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, schwarz, 0,25 kW, Ø 290 mm
Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, schwarz, 0,25 kW, Ø 290 mm
Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, schwarz, 0,25 kW, Ø 290 mm
Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, schwarz, 0,25 kW, Ø 290 mm
Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, schwarz, 0,25 kW, Ø 290 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB0108002
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB0108002
EAN/GTIN:
     4062125000088
Suchbegriffe:
Wärmelampe zur Deckenbefestigung
Wärmelampe

Stalgast - Wärmelampe zur Deckenbefestigung, schwarz, 0,25 kW, Ø 290 mm

  • zur Deckenbefestigung
  • mit Infrarotstrahler
  • Spiralkabel stufenlos einstellbar von 90 bis 170 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
290
Spannung in Volt:
230
Elektrische Leistung in kW:
0,25
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BB0101001
ab € 106,12*
Ähnlich
STALGAST
BB0103002
ab € 102,51*
Ähnlich
STALGAST
BB0106003
ab € 95,04*
Ähnlich
STALGAST
BB0109003
ab € 111,61*
Ähnlich
STALGAST
BB0105002
ab € 95,32*
Ähnlich
STALGAST
BB0104001
ab € 95,31*
Ähnlich
STALGAST
BB0107001
ab € 111,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.