Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Ultraschallgerät USI-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBSUltraschallgerätUSI-30
IBSUltraschallgerätUSI-30
Artikel-Nr.:
     C5232-2320002
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2320002
EAN/GTIN:
     4030209200020

Beschreibung

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät USI-30 ist sehr einfach zu bedienen. Die zu reinigenden Teile werden einfach in den Korb gelegt und das Reinigungskonzentrat in die Badflüssigkeit gegeben. Für die Ultraschallreinigung empfehlen den IBS-Spezialreiniger WAS 10.500 oder WAS 20.100.  Anschließend wird das Gerät eingeschaltet und der Reinigungsvorgang startet. Die Reinigungsdauer hängt von der Verschmutzungsgrad der Teile ab. In der Regel beträgt sie aber nur wenige Minuten.

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät USI-30 ist für die Reinigung von verschiedensten Werkzeugen und Bauteilen geeignet. Dazu gehören zum Beispiel:

  • Schrauben, Muttern, Verbindungselemente
  • Werkzeuge (Zangen, Schraubenzieher, Sägen etc.)
  • Kleinteile wie Elektronikbauteile- und Komponenten

Die Vorteile des IBS-Ultraschallreinigungsgeräts USI-30 im Überblick:

  • gründliche und schonende Intensivreinigung von Werkzeugen und Bauteilen unterschiedlichster Geometrien, Art und Größe
  • robuste Verarbeitung aus Edelstahl
  • Korb und Deckel im Lieferumfang enthalten
  • einfache Bedienung
  • leichte Reinigung und Pflege des Gerätes

Technischen Daten des IBS-Ultraschallreinigungsgeräts USI-30:

  • Fassungsvermögen: 45 Liter
  • Ultraschallspitzenleistung: 2000 W
  • Heizleistung: 1,25 kW
  • Maße innen (L x B x H): 480 x 300 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.510,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.686,32*
€ 6.766,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.638,48*
€ 6.709,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.542,81*
€ 6.595,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.510,91*
€ 6.557,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.