Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen PP 165 x 120 mm, 57 µ, bedruckt: Lieferschein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtaschen PP 165 x 120 mm, 57 µ, bedruckt: Lieferschein
Versandtaschen PP 165 x 120 mm, 57 µ, bedruckt: Lieferschein
Artikel-Nr.:
     C519-3810-0003
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3810-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

PP-Versandtaschen

  • bedruckt: Lieferschein
  • Rückseite vollflächig selbstklebend
  • Ausführung: C 6
  • Trägerpapier: 60 g
  • Format:
  • Innenmaß: 165 x 120 mm
  • Außenmaß: 175 x 130 mm
  • Stärke:
  • Vorderseite: 32 µ
  • Rückseite: 25 µ
  • Karton á 1000 Stk.
Sicher und sauber auf den Weg gebracht mit Warenbegleitpapiertaschen. Damit Ihre Rechnungen, Lieferscheine und sonstige Dokumente, die mit den Gütern auf den Weg geschickt werden, schnell sichtbar sind, aber auch, damit diese in optisch einwandfreiem Zustand Ihre Kunden erreichen, setzen Sie auf Lieferscheintaschen, die zudem den Witterungsbedingungen oder rauen Zustellerhänden widerstehen können

Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Lieferscheintaschen, Versandtaschen, Dokumententaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,39*
€ 55,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,82*
€ 50,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,68*
€ 48,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.