Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtrockenschrank, Trockenschrank STS 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Schlauchtrockenschrank, Trockenschrank STS 900
Detailbild - Schlauchtrockenschrank, Trockenschrank STS 900
Artikel-Nr.:
     C5173-STS900
Hersteller:
     OSMA Trocknersysteme
Herst.-Nr.:
     STS900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchtrockenschrank
schlauchtrockenschrank
Trockenschrank zum Trocknen aller Typen von Druckschläuchen außen
  • zur Aufnahme von bis zu 7 Gitterrosten, Anzahl und Abstände auf Wunsch + zum Trocknen von Einsatzbekleidung (Gitterroste entfernen)
  • 4h Zeitschaltuhr zum Direktschalten sowie 24h programmierbare Zeitschaltuhr; wartungsfreies Warmluftgebläse
  • Lieferung ohne Gitterroste, Gitterroste können separat geordert werden siehe Artikel Gitterrost für Schlauchtrockenschrank STS 900
  • 230 Volt ansteckfertig
  • Gesamtanschluss 1,2KW
  • Größe in mm B/T/H 750/780/1950 incl. Füße; Ausführung Stahlblech pulverbeschichtet Standardfarbe RAL 7035 hellgrau
  • CE-geprüft
Weitere Informationen:
Hinweis zu dem Thema Speditionskosten:
Speditionskosten sind im Preis enthalten.
Hinweis zur Lieferung:
Wenn Artikel auf Lager, erfolgt Lieferung sofort!
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Trockenschrank, Bekleidungstrockenschrank, Maskentrockner, Helmtrockner, Stiefeltrockner, Schuhtrockner, Wärmeschrank, Universalwärmeschrank, Umlufttrockenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.931,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.