Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 11,500 mm / DIN 338 / ~5xD / TiN / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 11,500 mm / DIN 338 / ~5xD / TiN / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 11,500 mm / DIN 338 / ~5xD / TiN / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-9651 11.500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9096510115000
EAN/GTIN:
     4031093742474
Spiralbohrer kurz HSS / Ø 11,500 mm / h8 / ~5xD / DIN 338 / Oberfläche: TiN / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 1,000 mm • Kegelmantelanschliff • KopfbeschichtungAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
TiN
Durchmesser am Schaft:
11.5 mm
gesamte Länge:
142 mm
Länge der Spannute:
94 mm
Länge des Schaftes:
48 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
11.5 mm
Normbezeichnung:
DIN 338
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
142.000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.