Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Flachsenker / Ø 6,000 mm / HSS / DIN 373 / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Flachsenker / Ø 6,000 mm / HSS / DIN 373 / blank
GÜHRING Flachsenker / Ø 6,000 mm / HSS / DIN 373 / blank
Artikel-Nr.:
     C5164-482 6.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004820060000
EAN/GTIN:
     4031093125635
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Führungszapfen
din 373 m3
Flachsenker mit Führungszapfen Senkung fein / Ø 6,000 mm / 180 ° / DIN 373 / HSS / blank / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: mit festem Führungszapfen • drallgenutet mit Rechtsdrall
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
5 mm
gesamte Länge:
71 mm
Länge der Spannute:
26 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
6 mm
Normbezeichnung:
DIN 373
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
71.000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.